Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenwagen,f. 8 Reifen m. Ø 540 - 820mm,Tragl. 300kg,2 Etagen,breitenverstellbar,HxLxB 1430x780x1205mm,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139153
139153
139153
Artikel-Nr.:
     711-139153
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-646.003
EAN/GTIN:
     4035694012455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
Reifenwagen
  • für 8 Reifen mit einem Ø von 540 - 820 mm
  • Traglast 300 kg
  • 2 Etagen
  • Reifenträger durch Verschraubung in der Breite verstellbar
  • Höhe x Länge x Breite 1430 x 780 x 1205 mm
  • Rahmen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Werkstatt-Wagen, Reifenkarre, Reifenregal, Transportgerät, Transportwagen, Spezialwagen, Reifentransportwagen, Felgenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Reifenwagen
Traglast:
300 kg
Kapazität Reifen:
8 Stück
für Reifendurchmesser:
540-820 mm
Plattform:
offen
Etagen Anzahl:
2 Stück
Böden / Ebenen Funktion:
Reifenträger breitenverstellbar
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Radlager:
Präzisions-Rillenkugellager
Höhe:
1430 mm
Länge:
780 mm
Breite:
1205 mm
Euronorm:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Radanordnung:
rechteckig
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Reifentransportwagen, Reifenwagen, Tischwagen, tischwagen tragl. 300 kg ral5010, tischwagen, tischwagen cordes, Werkstatt-Wagen, Reifenkarre, Transportgerät, Transportwagen, Spezialwagen, Felgenwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 240,33*
€ 289,41*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 240,67*
€ 289,43*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 240,57*
€ 289,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,46*
€ 298,32*
Lager 711
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 451,92*
€ 517,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,63*
€ 615,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,80*
€ 607,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,93*
€ 587,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,36*
€ 572,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,92*
€ 537,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
GSW-646.003
ab € 112,52*
Zubehör
Cordes
ZSW-646.004
ab € 12,93*
Zubehör
Cordes
ZSW-646.005
ab € 16,12*
Zubehör
Cordes
ZSW-646.006
ab € 12,77*
Zubehör
Cordes
ZSW-646.008
ab € 21,01*
Zubehör
Cordes
ZSW-646.009
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.