Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen,HxBxT 1270x1000x500mm,4xLochplatte,2xSchlitzplatte,Stahl,RAL7035/RAL5010,inkl. 15-teiligem Werkzeughaltersortiment und 6 Sichtlagerkästen,m. Stahl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144766
144766
Artikel-Nr.:
     711-144766
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7021.05.2216
EAN/GTIN:
     4251142230633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1270 x 1000 x 500 mm
  • 6 Platten
  • 4 x Lochplatte
  • 2 x Schlitzplatte
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • inkl. 15-teiligem Werkzeughaltersortiment und 6 Sichtlagerkästen
  • mit Auflageboden aus Stahl und Hängeschrank
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Lochplatte, Schlitzplatte, Lochplattensystem, Schlitzplattensystem, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen
Höhe:
1270 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
4 Stück
Schlitzplatten Anzahl:
2 Stück
Platten Anzahl:
6 Stück
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Ausführung:
Typ 4
Lieferumfang:
inkl. 15-teiligem Werkzeughaltersortiment und 6 Sichtlagerkä
Wagen Ausstattung:
mit Auflageboden aus Stahl und Hängeschrank
Gewicht:
57 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,57*
€ 892,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,73*
€ 892,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,13*
€ 930,20*
Frei Haus
ab € 1.084,59*
€ 1.188,68*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.293,02*
€ 1.400,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,21*
€ 1.666,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,90*
€ 1.651,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,94*
€ 1.595,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,51*
€ 1.561,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,02*
€ 1.538,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.