Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen,HxBxT 930x1000x500mm,2xLochplatte,2xSchlitzplatte,Stahl,RAL7035/RAL5010,inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 14 Sichtlagerkästen,m. Multi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144767
144767
Artikel-Nr.:
     711-144767
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7020.03.1016
EAN/GTIN:
     4251142230343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Lochplatte
Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm
  • 4 Platten
  • 2 x Lochplatte
  • 2 x Schlitzplatte
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 14 Sichtlagerkästen
  • mit Auflageboden aus Stahl mit Multiplex-Platte
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Lochplatte, Schlitzplatte, Lochplattensystem, Schlitzplattensystem, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen
Höhe:
930 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
2 Stück
Schlitzplatten Anzahl:
2 Stück
Platten Anzahl:
4 Stück
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Ausführung:
Typ 2
Lieferumfang:
inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 14 Sichtlagerk
Wagen Ausstattung:
mit Auflageboden aus Stahl mit Multiplex-Platte
Gewicht:
48.04 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,97*
€ 700,61*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,95*
€ 700,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,33*
€ 733,54*
Frei Haus
ab € 840,08*
€ 930,44*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 992,28*
€ 1.086,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,18*
€ 1.292,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,99*
€ 1.287,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,13*
€ 1.244,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,16*
€ 1.213,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,28*
€ 1.180,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.