Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen,HxBxT 930x1000x500mm,2xLochplatte,2xSchlitzplatte,Stahl,RAL7035/RAL5010,m. 10 Haltern/12 Kästen,m. Stahlauflageboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144768
144768
Artikel-Nr.:
     711-144768
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7020.02.1016
EAN/GTIN:
     4251142230329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Lochplatte
Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm
  • 4 Platten
  • 2 x Lochplatte
  • 2 x Schlitzplatte
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen
  • mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Lochplatte, Schlitzplatte, Lochplattensystem, Schlitzplattensystem, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen
Höhe:
930 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
2 Stück
Schlitzplatten Anzahl:
2 Stück
Platten Anzahl:
4 Stück
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Ausführung:
Typ 1
Lieferumfang:
inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerk
Wagen Ausstattung:
mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
Gewicht:
34.74 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,18*
€ 574,53*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,94*
€ 621,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,24*
€ 648,52*
Frei Haus
ab € 742,73*
€ 817,95*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 891,40*
€ 972,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,69*
€ 1.157,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,60*
€ 1.149,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,94*
€ 1.113,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,89*
€ 1.087,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,40*
€ 1.060,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.