Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk,f. Abfallbehälter Ø 500mm,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147371
147371
Artikel-Nr.:
     711-147371
Herst.-Nr.:
     1156
EAN/GTIN:
     4030695011568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Fahrwerk
  • für Abfallbehälter Durchmesser 500 mm
  • aus Edelstahl
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Fahrbarer Abfallbehälter, Fahrgestell, Fahrgestell für Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Abfallbehälter
für Behälterdurchmesser:
500 mm
Material:
Edelstahl
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
3.5 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 74,50*
€ 97,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 74,50*
€ 97,11*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,82*
€ 97,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,62*
€ 100,91*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 117,77*
€ 148,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1081
ab € 296,87*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1061
ab € 172,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.