Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundetoilette,f. außen,Abfallbehälter 30l,f. 200 Beutel,HxBxT 2000x350x480mm,Korpus Stahl eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147589
147589
147589
147589
Artikel-Nr.:
     711-147589
Herst.-Nr.:
     21192
EAN/GTIN:
     4030695211920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Hundetoilette
Hundetoilette
  • für den Außenbereich geeignet
  • zur Befestigung am mitgelieferten Pfosten oder an der Wand
  • Inhalt Abfallbehälter 30 l
  • Spender für 200 Beutel
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 350 x 480 mm
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in eisenglimmer
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallkorb, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Hundetoiletten, Müllbeutenspender, Abfallbeutelspender, Hundekotbeutelspender, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Hundetoilette
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand/Pfosten
Inhalt:
30 l
Kapazität Beutel:
200 Stück
Höhe:
2000 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
480 mm
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
eisenglimmer
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Farbe Ausführung:
eisenglimmer
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, Abfallsammler, Abfallkorb, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Hundetoiletten, Müllbeutenspender, Abfallbeutelspender, Hundekotbeutelspender, Abfalleimer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,94*
€ 413,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,34*
€ 413,92*
14 Tage
35
Frei Haus
ab € 351,99*
€ 452,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,31*
€ 496,56*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 594,90*
€ 755,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,55*
€ 899,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,00*
€ 855,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,05*
€ 775,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,45*
€ 739,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,90*
€ 707,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21136
ab € 65,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21195
ab € 40,63*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.