Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter,Tragl. 100kg,Plattform LxB 470x600mm,2 Lenk-/2 Bockrollen,Lenkräder PU,Hub H 1700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149147
149147
Artikel-Nr.:
     711-149147
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     E-MES100-17
EAN/GTIN:
     4260151126035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Behälterheber
Elektrolifter
Elektrolifter
  • Traglast 100 kg
  • Plattform Länge x Breite 470 x 600 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Hubhöhe 1700 mm / abgesenkte Höhe 135 mm
  • Aus Stahl in blau
  • Höhe x Länge x Breite 2000 x 890 x 600 mm
  • Plattform aus PVC
  • Bedienung Hub elektrisch
  • Spannungsversorgung über Akku 2x12/12 Ah
  • Gewicht 66 kg

Suchbegriffe:
Plattformlift, Hubtisch, Elektro-Lifter, Hubgerät, Stapler, Materialheber, Minilift

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Lifter
Traglast:
100 kg
Breite Plattform:
600 mm
Länge Plattform:
470 mm
Hubhöhe (max.):
1700 mm
Hubhöhe (min.):
135 mm
Bedienung Hub:
elektrisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Material:
Stahl
Material Plattform:
PVC
Höhe:
2000 mm
Breite:
600 mm
Länge:
890 mm
Hubgeschwindigkeit mit Last:
32 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
29 mm/s
Wenderadius:
850 mm
Motorleistung:
0.15 kW
Spannungsversorgung:
Akku 2x12/12 Ah
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Farbe:
blau
Gewicht:
66 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE44935883
Weitere Suchbegriffe: Hublift, Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, hanselifter deichselstapler, deichselstapler, elektrolifter tragl. 0,1t, Plattformlift, Hubtisch, Elektro-Lifter, Hubgerät, Stapler, Minilift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.424,86*
€ 1.564,83*
Frei Haus
ab € 1.552,58*
€ 1.702,57*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 1.695,49*
€ 1.847,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.847,16*
€ 2.198,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.832,32*
€ 2.180,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,92*
€ 2.096,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.722,13*
€ 2.049,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,49*
€ 2.017,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HanseLifter
GE0023038
ab € 233,21*
Zubehör
HanseLifter
GE0023036
ab € 133,64*
Zubehör
HanseLifter
GE0023037
ab € 173,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.