Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Vierwandwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 850x470mm,Holzplatte,4 Wände,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158019
158019
Artikel-Nr.:
     711-158019
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6115
EAN/GTIN:
     4250448500617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Vierwandwagen
plattformwagen ral5010
plattformwagen
Gitter-Vierwandwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 470 mm
  • Ladehöhe 245 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Wände (Drahtgitter)
  • Wände herausnehmbar
  • Konstruktion in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 950 x 1020 x 500 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Gitterwagen, Vierwandwagen, Kastenwagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Vierwandwagen
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
245 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
470 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Wände (Drahtgitter)
Aufbauten Funktion:
Wände herausnehmbar
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
160 mm
Höhe:
950 mm
Länge:
1020 mm
Breite:
500 mm
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 400kg, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Gitterwagen, Kastenwagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,61*
€ 374,23*
€ 4,95*
ab € 355,66*
€ 413,98*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 339,65*
€ 446,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,55*
€ 455,32*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 492,38*
€ 565,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,21*
€ 672,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,70*
€ 664,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,85*
€ 628,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,85*
€ 605,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,38*
€ 585,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,15*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 46,05*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,61*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 63,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-160
ab € 70,33*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,98*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,05*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.