Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+C Wagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 840x495mm,Holzplatte,1 Wand,nestbar,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158023
158023
Artikel-Nr.:
     711-158023
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     13-1601
EAN/GTIN:
     4250448500655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
plattformwagen ral5010
C+C Wagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 840 x 495 mm
  • Ladehöhe 300 mm
  • Höhe x Länge x Breite 960 x 930 x 670 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 1 Stirnwand (Stahlrohr)
  • mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plateauwagen, Lagerwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Plattformwagen, Stirnwandwagen, Plattformtransportgerät, C+C Wagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
C+C Wagen
Traglast:
400 kg
elektrisch leitend:
nein
Ladehöhe:
300 mm
Ladeflächenlänge:
840 mm
Ladeflächenbreite:
495 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
1 Stirnwand (Stahlrohr)
nestbar:
ja
Material:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Höhe:
960 mm
Länge:
930 mm
Breite:
670 mm
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Ladefläche Ausstattung:
Plattform aus Holz
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Plateauwagen, Lagerwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, Plattformtransportgerät, C+C Wagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,77*
€ 299,71*
€ 4,95*
ab € 279,74*
€ 326,74*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 267,39*
€ 351,31*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,14*
€ 360,28*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 391,74*
€ 451,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,17*
€ 536,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,22*
€ 533,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,22*
€ 510,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,66*
€ 497,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,74*
€ 466,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,95*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,50*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 72,10*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,13*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.