Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+C Wagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 1000x510mm,Holzplatte,4 Bügel,nestbar,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158026
158026
Artikel-Nr.:
     711-158026
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     13-1604
EAN/GTIN:
     4250448500686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Plattformwagen
Rungenwagen
plattformwagen ral5010
C+C Wagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 510 mm
  • Ladehöhe 300 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Bügel
  • mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 1080 x 1090 x 710 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plateauwagen, Lagerwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Plattformtransportgerät, C+C Wagen, Rungenwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
C+C Wagen
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
300 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
510 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Bügel
Höhe Aufbauten:
600-800 mm
nestbar:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Höhe:
1080 mm
Länge:
1090 mm
Breite:
710 mm
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, gabriel plattformwagen, Plateauwagen, Lagerwagen, Transportwagen, Plattformtransportgerät, C+C Wagen, Wagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,51*
€ 341,98*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 302,38*
€ 394,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,71*
€ 403,16*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 436,11*
€ 503,58*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,58*
€ 599,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,64*
€ 595,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,84*
€ 573,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,51*
€ 556,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,11*
€ 518,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,15*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 46,05*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,98*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,05*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.