Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Gitterwände,HxLxB 1480x1350x800mm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158121
158121
Artikel-Nr.:
     711-158121
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     10-1260
EAN/GTIN:
     4250448503335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstückwagen
werkstückwagen
Werkstückwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Plattform aus MDF
  • Gitterwände
  • Höhe x Länge x Breite 1480 x 1350 x 800 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Werkstückwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Werkstückwagen
Material Verarbeitung:
verschweißt
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1480 mm
Länge:
1350 mm
Breite:
800 mm
Material Plattform:
MDF
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Schiebebügel:
2 Stück
Aufbauten:
Gitterwände
Nutzung:
beidseitig
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
64 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,63*
€ 528,36*
€ 4,95*
ab € 487,52*
€ 552,78*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 526,56*
€ 594,36*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 492,92*
€ 624,68*
Lager 711
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 746,04*
€ 819,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,45*
€ 975,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,71*
€ 967,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,85*
€ 941,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,24*
€ 918,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,04*
€ 887,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
10-1264
ab € 17,88*
Zubehör
Roart Transportsysteme
10-1263
ab € 16,45*
Zubehör
Roart Transportsysteme
10-1262
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.