Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stahlrohrwände,f. Industrie-Anhänger,H 750mm,f. Ladefläche LxB 2000x1000mm,Stahl,RAL2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158273
158273
Artikel-Nr.:
     711-158273
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     50-1152
EAN/GTIN:
     4250448504233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger
2 Stahlrohrwände für Industrie-Anhänger
  • Höhe 750 mm
  • für Ladefläche Länge x Breite 2000 x 1000 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2004 Reinorange

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Industrieanhänger, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportwagen, Anhänger, Schwerlastwagen, Schwerlastanhänger

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Industrie-Anhänger
Aufbauten:
2 Stahlrohrwände
Höhe:
750 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
reinorange // RAL2004
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportwagen, Anhänger, Schwerlastwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,27*
€ 331,07*
€ 4,95*
ab € 319,18*
€ 366,73*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 288,20*
€ 373,17*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,33*
€ 381,76*
Lager 711
33 Tage
17
Frei Haus
ab € 435,03*
€ 495,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,57*
€ 589,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,04*
€ 585,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,55*
€ 558,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,76*
€ 545,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,03*
€ 517,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.