Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stahlrohrwände,f. Industrie-Anhänger,H 750mm,f. Ladefläche LxB 2500x1250mm,Stahl,RAL2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158274
158274
Artikel-Nr.:
     711-158274
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     50-1153
EAN/GTIN:
     4250448504240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger
2 Stahlrohrwände für Industrie-Anhänger
  • Höhe 750 mm
  • für Ladefläche Länge x Breite 2500 x 1250 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2004 Reinorange

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Industrieanhänger, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportwagen, Anhänger, Schwerlastwagen, Schwerlastanhänger

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Industrie-Anhänger
Aufbauten:
2 Stahlrohrwände
Höhe:
750 mm
Ladeflächenlänge:
2500 mm
Ladeflächenbreite:
1250 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
reinorange // RAL2004
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportwagen, Anhänger, Schwerlastwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,75*
€ 372,79*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 327,48*
€ 419,27*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,04*
€ 428,31*
Frei Haus
ab € 417,00*
€ 476,80*
Lager 711
32 Tage
14
Frei Haus
ab € 490,02*
€ 557,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,90*
€ 663,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,12*
€ 658,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,85*
€ 631,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,72*
€ 616,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,02*
€ 583,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.