Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Bordwände (Vollwand),f. Industrie-Anhänger,H 400mm,f. Ladefläche LxB 2500x1250mm,Stahl/Holz,RAL2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158281
158281
Artikel-Nr.:
     711-158281
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     50-1159
EAN/GTIN:
     4250448504301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenk-Anhänger
Geschenkanhänger
Industrieanhänger
Industrieanhänger Bordwände
4 Bordwände (Vollwand) für Industrie-Anhänger
  • Höhe 400 mm
  • für Ladefläche Länge x Breite 2500 x 1250 mm
  • aus Stahl/Holz mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2004 Reinorange

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Industrieanhänger, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportwagen, Anhänger, Schwerlastwagen, Schwerlastanhänger

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Industrie-Anhänger
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Höhe:
400 mm
Ladeflächenlänge:
2500 mm
Ladeflächenbreite:
1250 mm
Material:
Stahl/Holz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
reinorange // RAL2004
Gewicht:
98 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastanhänger, industrieanhänger, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportwagen, Anhänger, Schwerlastwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.120,99*
€ 1.231,33*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.128,32*
€ 1.361,78*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,29*
€ 1.370,37*
Frei Haus
ab € 1.356,76*
€ 1.491,85*
Lager 711
32 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.722,39*
€ 1.865,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.865,48*
€ 2.219,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.851,58*
€ 2.203,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,65*
€ 2.124,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.748,41*
€ 2.080,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,39*
€ 2.049,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.