Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen,Tragl. 600kg,Holzplatte,Ladefl. LxB 1215x800mm,3 Wände,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158375
158375
Artikel-Nr.:
     711-158375
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7656ESD
EAN/GTIN:
     4250448506374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwagen
regalwagen
Regalwagen
  • Traglast 600 kg
  • Plattform aus Holz
  • Ladefläche Länge x Breite 1215 x 800 mm
  • 3 Wände (Drahtgitter)
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 1800 x 1385 x 820 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Etagenwagen, Transporthilfe, Gitter-Schrankwagen, Gitter-Regalwagen, Regalwagen, ESD-Regalwagen, ESD-Schrankwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Regalwagen
Material:
Stahl
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1215 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Länge:
1385 mm
Breite:
820 mm
elektrisch leitend:
ja
Material Plattform:
Holz
Wandtyp:
Gitterwände
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Schrankausführung:
ohne Türen
Schiebebügel:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
69 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Etagenwagen, Transporthilfe, Gitter-Schrankwagen, Gitter-Regalwagen, ESD-Regalwagen, ESD-Schrankwagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,61*
€ 885,23*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 870,52*
€ 1.039,18*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,64*
€ 1.047,49*
Frei Haus
ab € 967,73*
€ 1.049,08*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.266,28*
€ 1.361,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,43*
€ 1.620,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,46*
€ 1.607,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,77*
€ 1.557,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,24*
€ 1.528,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,28*
€ 1.506,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
08-7692ESD
ab € 169,82*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200
ab € 70,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.