Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Rollensatz,f. Transportwagen,TPE,Tragl. 300kg,Rad Ø 160mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158401
158401
Artikel-Nr.:
     711-158401
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     01-EL/160
EAN/GTIN:
     4250448507005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Rollensatz
Plattformwagen
Rollensatz Transportwagen
Transportwagen Rollensatz
ESD-Rollensatz
  • für Transportwagen
  • Bereifung TPE
  • Traglast 300 kg
  • Rad Ø 160 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Rad, Rad und Rolle, Rolle, ESD-Transportkarre

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Rollensatz:
ESD-Rollensatz
Zubehör für:
Transportwagen
Bereifung:
TPE
elektrisch leitend:
ja
Durchmesser:
160 mm
Durchmesser Rad:
160 mm
Traglast:
300 kg
Fadenschutz:
ja
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportwagenrollensatz, gabriel plattformwagen, rollensatz transportwagen, Rad, Rad und Rolle, Rolle, ESD-Transportkarre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 99,47*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 155,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.