Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Lenkrollen,statt 2 Lenk-/2 Bockrollen,f. Transportwagen,Tragl. 0-600kg,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158407
158407
Artikel-Nr.:
     711-158407
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     01-LR/540
EAN/GTIN:
     4250448507098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrollen Plattformwagen
Plattformwagen Lenkrollen
Plattformwagenräder
Räder Plattformwagen
4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen)
  • für Transportwagen
  • Traglast 0 - 600 kg
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Rad, Rad und Rolle, Rolle, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle, Transportgerät-Rolle, Transportgerät-Zusatzausstattung, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Rollensatz:
4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen)
Zubehör für:
Transportwagen
Traglast:
0-600 kg
Fadenschutz:
nein
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, Rollensatz Transportwagen, Transportwagen Rollensatz, Transportwagenrollensatz, lenkrollen plattformwagen, Rad, Rad und Rolle, Rolle, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgerät-Rolle, Transportgerät-Zusatzausstattung, Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,23*
€ 33,94*
Lager 711
30
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 40,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.