Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz,f. Transportwagen,PU,Tragl. 1200kg,Ø 200mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158409
158409
Artikel-Nr.:
     711-158409
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     01-PO/200
EAN/GTIN:
     4250448507074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Rollensatz Transportwagen
Transportwagen Rollensatz
Transportwagenrollensatz
Rollensatz
  • für Transportwagen
  • Bereifung Polyurethan
  • Traglast 1200 kg
  • Durchmesser 200 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Rad, Rad und Rolle, Rolle, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle, Transportgerät-Rolle, Transportgerät-Zusatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Transportwagen
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser:
200 mm
Traglast:
1200 kg
Fadenschutz:
ja
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: gabriel plattformwagen, rollensatz transportwagen, Rad, Rad und Rolle, Rolle, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle, Transportgerät-Rolle, Transportgerät-Zusatzausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,20*
€ 141,13*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 182,61*
€ 220,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.