Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz,f. Transportwagen,Polyamid,Rad Ø 200mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158412
158412
Artikel-Nr.:
     711-158412
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     01-PY/200
EAN/GTIN:
     4250448507043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Rollensatz Transportwagen
Transportwagen Rollensatz
Transportwagenrollensatz
Rollensatz
  • für Transportwagen
  • Bereifung Polyamid
  • Rad Ø 200 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Rad, Rad und Rolle, Rolle, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle, Transportgerät-Rolle, Transportgerät-Zusatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Transportwagen
Bereifung:
Polyamid
Durchmesser:
200 mm
Durchmesser Rad:
200 mm
Fadenschutz:
ja
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: gabriel plattformwagen, rollensatz transportwagen, Rad, Rad und Rolle, Rolle, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle, Transportgerät-Rolle, Transportgerät-Zusatzausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,66*
€ 81,50*
Lager 711
32
Frei Haus
ab € 79,35*
€ 100,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.