Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz,f. Transportwagen,Vollgummi,Tragl. 1200kg,Rad Ø x B 200x50mm,Kugellager,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158422
158422
Artikel-Nr.:
     711-158422
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     01-VEL/200
EAN/GTIN:
     4250448507067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Rollensatz Transportwagen
Transportwagen Rollensatz
Transportwagenrollensatz
Rollensatz
  • für Transportwagen
  • Bereifung Vollgummi
  • Traglast 1200 kg
  • Rad Ø x Breite 200 x 50 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Rad, Rad und Rolle, Rolle, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle, Transportgerät-Rolle, Transportgerät-Zusatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Transportwagen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser:
200 mm
Durchmesser Rad:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Traglast:
1200 kg
Radlager:
Kugellager
Fadenschutz:
ja
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, Radsatz Vollgummi, Rollensatz Vollgummi, Vollgummiradsatz, Vollgummirollensatz, gabriel plattformwagen, rollensatz transportwagen, Rad, Rad und Rolle, Rolle, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle, Transportgerät-Rolle, Transportgerät-Zusatzausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 103,71*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 156,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.