Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsack,240l,HDPE,Stärke 30 µm,LxB 1350x550-650mm,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202041
202041
202041
Artikel-Nr.:
     711-202041
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0410
EAN/GTIN:
     4025648026607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Großvolumen-Müllsack
  • Inhalt 240 l
  • Aus 30 µm starkem Hochdruck-Polyethylen
  • Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm
  • In blau

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Inhalt:
240 l
Stärke:
30 µm
Länge:
1350 mm
Breite:
550-650 mm
Farbe:
blau
Mindestmenge:
1
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsack 240 liter blau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Müllsack, Abfallentsorgung, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20559
30
€ 4,99*
ab € 0,38636*
€ 0,54636*
Lager 711
2600
200
Frei Haus
ab € 1,015*
€ 1,315*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,285*
€ 1,52915
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 263,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 140,67*
Zubehör
k.A.
ab € 73,07*
Zubehör
SULO
ab € 78,10*
Zubehör
SULO
ab € 56,86*
Zubehör
SULO
ab € 77,50*
Zubehör
SULO
ab € 55,92*
Zubehör
SULO
ab € 85,69*
Zubehör
SULO
ab € 69,76*
Zubehör
SULO
ab € 66,23*
Zubehör
SULO
ab € 64,19*
Zubehör
SULO
ab € 73,17*
Zubehör
SULO
ab € 70,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.