Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Abweisrollen,f. Transportwagen,Kunststoff,Ø 100mm,Aufpreis


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203079
203079
Artikel-Nr.:
     711-203079
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-000.002
EAN/GTIN:
     4035694005426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Lenkrollen Plattformwagen
Plattformwagen Lenkrollen
Plattformwagenräder
4 Abweisrollen
  • für Transportwagen
  • aus Kunststoff
  • Durchmesser 100 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kastenwagen, Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Draht-Kastenwagen, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportgerät Zusatzausstattung, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Zubehör
Rollensatz:
4 Abweisrollen
Zubehör für:
Transportwagen
Bauform:
Abweiserrollen
Durchmesser:
100 mm
Material:
Kunststoff
Fadenschutz:
ja
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Räder Plattformwagen, Rollensatz Transportwagen, Transportwagen Rollensatz, Transportwagenrollensatz, cordes kastenwagen, lenkrollen plattformwagen, Gitterwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Draht-Kastenwagen, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Transportgerät-Zusatzausstattung, Transportgerät Zusatzausstattung, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 20,92*
€ 27,85*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 22,01*
€ 29,09*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 20,96*
€ 29,12*
6 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 25,58*
€ 37,58*
Lager 711
20 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,35*
€ 53,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,91*
€ 64,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,51*
€ 63,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,76*
€ 60,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,89*
€ 58,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,33*
€ 56,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,35*
€ 49,21
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 10,3375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016525
ab € 90,51*
Ähnlich
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,53*
Ähnlich
Cordes
00016527
ab € 23,37*
Ähnlich
Cordes
00016528
ab € 30,36*
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 52,70*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,57*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 27,12*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,51*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,43*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,43*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 66,60*
Ähnlich
Cordes
DPD-200.000
ab € 61,08*
Ähnlich
Cordes
DPG-125.007
ab € 38,39*
Ähnlich
Cordes
DPG-125.036
ab € 33,96*
Ähnlich
Cordes
DPG-160.007
ab € 47,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.