Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer,BxT 1200x800mm,Teilungsabstand 90mm,6 Fächer,mit Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203273
203273
203273
Artikel-Nr.:
     711-203273
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     11-1286
EAN/GTIN:
     4250448503434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenständer
  • Breite x Tiefe 1200 x 800 mm
  • Teilungsabstand 90 mm
  • mit 6 Fächern
  • mit Bodenplatte
  • Konstruktion aus Stahl
  • Lieferumfang: ohne Aufsteckbügel

Suchbegriffe:
Tafelregal, Plattenregal, Plattenständer, Plattenlagerregal, Spezialwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Plattenregal
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Fächer:
6 Stück
Teilungsabstand:
90 mm
Bodenplatte:
ja
Material:
Stahl
Material Boden:
MDF
Lieferumfang:
ohne Aufsteckbügel
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, Platten-Transportwagen, Plattenwagen, plattenwagen ral5010, plattenregal, Plattenlagerregal, Spezialwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,30*
€ 326,04*
€ 4,95*
ab € 317,18*
€ 368,64*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 286,82*
€ 374,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,37*
€ 383,27*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 425,84*
€ 486,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,90*
€ 579,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,09*
€ 573,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,16*
€ 549,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,10*
€ 535,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,84*
€ 506,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1290
ab € 21,29*
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1291
ab € 23,55*
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1292
ab € 25,24*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
S11--1286--4
ab € 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.