Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer,BxT 1600x800mm,Teilungsabstand 90mm,6 Fächer,mit Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203274
203274
203274
Artikel-Nr.:
     711-203274
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     11-1287
EAN/GTIN:
     4250448503441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenständer
  • Breite x Tiefe 1600 x 800 mm
  • Teilungsabstand 90 mm
  • mit 6 Fächern
  • mit Bodenplatte
  • Konstruktion aus Stahl
  • Lieferumfang: ohne Aufsteckbügel

Suchbegriffe:
Tafelregal, Plattenregal, Plattenständer, Plattenlagerregal, Spezialwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Plattenregal
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Fächer:
6 Stück
Teilungsabstand:
90 mm
Bodenplatte:
ja
Material:
Stahl
Material Boden:
MDF
Lieferumfang:
ohne Aufsteckbügel
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, Platten-Transportwagen, Plattenwagen, plattenwagen ral5010, plattenregal, Plattenlagerregal, Spezialwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,83*
€ 425,88*
€ 4,95*
ab € 380,32*
€ 436,28*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 383,78*
€ 493,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,39*
€ 502,40*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 545,16*
€ 615,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,52*
€ 732,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,15*
€ 723,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,02*
€ 697,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,78*
€ 679,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,16*
€ 648,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1293 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 24,37*
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1294 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 26,29*
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1295 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 28,11*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
S11--1286--4
ab € 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.