Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1260x800mm,Gitterwände mit 8° Neigung,HxLxB 1560x1260x800mm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203294
203294
Artikel-Nr.:
     711-203294
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.800
EAN/GTIN:
     4035694003286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstückwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1260 x 800 mm
  • Plattform aus MDF
  • Gitterwände mit 8° Neigung
  • Höhe x Länge x Breite 1560 x 1260 x 800 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit EasySTOP
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Werkstückwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Werkstückwagen
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1260 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1560 mm
Länge:
1260 mm
Breite:
800 mm
Material Plattform:
MDF
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Schiebebügel:
1 Stück
Aufbauten:
Gitterwände mit 8° Neigung
Höhe Aufbauten:
1250 mm
Radanordnung:
rechteckig
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
91 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstückwagen, werkstattwagen cordes, werkstattwagen, Handtransportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,06*
€ 451,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,14*
€ 451,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,87*
€ 461,88*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 433,27*
€ 530,70*
Lager 711
20 Tage
15
Frei Haus
ab € 684,92*
€ 755,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,24*
€ 898,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,10*
€ 884,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,16*
€ 853,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,46*
€ 832,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,92*
€ 815,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016959
ab € 9,27*
Zubehör
Cordes
00016960
ab € 10,12*
Zubehör
Cordes
00016965
ab € 12,75*
Zubehör
Cordes
00016966
ab € 29,42*
Zubehör
Cordes
00016961
ab € 10,12*
Zubehör
Cordes
00016962
ab € 10,98*
Zubehör
Cordes
00016963
ab € 10,98*
Zubehör
Cordes
00016964
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.