Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten,f. Werkstückwagen,Tragl. 25kg,Stahl,HxLxB 80x250x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203302
203302
Artikel-Nr.:
     711-203302
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-800.807
EAN/GTIN:
     4035694006423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialkasten Werkstückwagen
Werkstückwagen
werkstückwagen cordes
materialkasten werkstückwagen
Kasten für Werkstückwagen
  • Traglast 25 kg
  • aus Stahl
  • Höhe x Länge x Breite 80 x 250 x 150 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Werkstückwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Kasten
für Wagentyp:
Werkstückwagen
Höhe:
80 mm
Länge:
250 mm
Breite:
150 mm
Traglast:
25 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,44*
€ 40,68*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 31,52*
€ 41,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 41,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,66*
€ 42,60*
Lager 711
20 Tage
18
Frei Haus
ab € 55,52*
€ 71,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016959
ab € 9,27*
Ähnlich
Cordes
00016960
ab € 10,12*
Ähnlich
Cordes
00016965
ab € 12,75*
Ähnlich
Cordes
00016961
ab € 10,12*
Ähnlich
Cordes
00016962
ab € 10,98*
Ähnlich
Cordes
00016963
ab € 10,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL5012
ab € 412,70*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL6001
ab € 413,12*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7016
ab € 412,91*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7035
ab € 415,91*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL9010
ab € 414,65*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1023
ab € 514,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL2000
ab € 519,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL3000
ab € 519,96*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1018
ab € 519,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.