Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmierstoff-Tank,HxLxB 1460x980x770mm,750l,f. Frisch-/Gebrauchtöl,HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206188
206188
Artikel-Nr.:
     711-206188
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7379
EAN/GTIN:
     4052886078983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
Schmierstofftank
Öltank
Schmierstoff-Tank
  • Höhe x Länge x Breite 1460 x 980 x 770 mm
  • Inhalt 750 l
  • für Frisch- und Gebrauchtöl
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • mit Füllstands- und optischer Leckanzeige
  • Mit Schraubdeckel
  • Tragegriffe

Suchbegriffe:
Tank, Lagertank, Umweltschutz, Lagerbehälter, Raumspartank, Altölbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Gefahrstoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Lagerbehälter
Behältertyp:
Schmierstoff-Tank
Euronorm:
nein
Inhalt:
750 l
Höhe:
1460 mm
Länge:
980 mm
Breite:
770 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
Frisch- und Gebrauchtöl
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Unterbau:
Fußpalette
unterfahrbar:
nein
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Behälter Ausstattung:
Füllstands- und optische Leckanzeige
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Gewicht:
66 kg
Weitere Suchbegriffe: schmierstofftank chemowerk, schmierstofftank 750 l, öltank, Tank, Umweltschutz, Lagerbehälter, Raumspartank, Altölbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Gefahrstoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,40*
€ 769,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,07*
€ 769,97*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 728,50*
€ 805,41*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,96*
€ 813,98*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 1.009,62*
€ 1.100,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,54*
€ 1.309,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,49*
€ 1.300,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,76*
€ 1.238,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,86*
€ 1.217,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,62*
€ 1.201,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7389
ab € 200,46*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 137,64*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 135,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.