Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmierstoff-Tank,HxLxB 1460x1280x800mm,1000l,f. Frisch-/Gebrauchtöl,HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206189
206189
Artikel-Nr.:
     711-206189
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7380
EAN/GTIN:
     4052886079348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
Schmierstofftank
Öltank
Schmierstoff-Tank
  • Höhe x Länge x Breite 1460 x 1280 x 800 mm
  • Inhalt 1000 l
  • für Frisch- und Gebrauchtöl
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • mit Füllstands- und optischer Leckanzeige
  • Mit Schraubdeckel
  • Tragegriffe

Suchbegriffe:
Tank, Lagertank, Umweltschutz, Lagerbehälter, Raumspartank, Altölbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Gefahrstoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Lagerbehälter
Behältertyp:
Schmierstoff-Tank
Euronorm:
nein
Inhalt:
1000 l
Höhe:
1460 mm
Länge:
1280 mm
Breite:
800 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
Frisch- und Gebrauchtöl
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Unterbau:
Fußpalette
unterfahrbar:
nein
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Behälter Ausstattung:
Füllstands- und optische Leckanzeige
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Gewicht:
89 kg
Weitere Suchbegriffe: cemo 1000l öltank, schmierstofftank 1000 l, schmierstofftank chemowerk, Tank, Umweltschutz, Lagerbehälter, Raumspartank, Altölbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Gefahrstoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,97*
€ 849,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,18*
€ 849,69*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 814,35*
€ 881,10*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 826,58*
€ 900,96*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 1.107,88*
€ 1.190,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,46*
€ 1.416,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,22*
€ 1.410,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,63*
€ 1.369,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,63*
€ 1.341,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,88*
€ 1.318,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7389
ab € 200,71*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 138,57*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 136,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.