Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmierstoff-Tank,HxLxB 1460x980x770mm,750l,f. Frisch-/Gebrauchtöl,HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206192
206192
Artikel-Nr.:
     711-206192
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7381
EAN/GTIN:
     4052886079768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Schmierstoff-Tank
  • Höhe x Länge x Breite 1460 x 980 x 770 mm
  • Inhalt 750 l
  • für Frisch- und Gebrauchtöl
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • mit Füllstands- und optischer Leckanzeige
  • Allseitig einfahrbar
  • Mit Schraubdeckel
  • Tragegriffe
  • Transportzulassung nach ADR

Suchbegriffe:
Tank, Lagertank, Umweltschutz, Lagerbehälter, Raumspartank, Altölbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Gefahrstoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Lagerbehälter
Behältertyp:
Schmierstoff-Tank
Euronorm:
nein
Inhalt:
750 l
Höhe:
1460 mm
Länge:
980 mm
Breite:
770 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
Frisch- und Gebrauchtöl
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Unterbau:
Stahlblechpalette
unterfahrbar:
ja
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Behälter Ausstattung:
Füllstands- und optische Leckanzeige
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Zulassung:
Transportzulassung nach ADR
Gewicht:
82 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagertank, Sicherheitstank, Schmierstofftank, Öltank, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl mit kufen, schmierstofftank chemowerk, schmierstofftank 750 l, Tank, Umweltschutz, Lagerbehälter, Raumspartank, Altölbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Gefahrstoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,79*
€ 920,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,90*
€ 1.056,73*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.020,35*
€ 1.098,71*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,03*
€ 1.109,41*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 1.384,20*
€ 1.491,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,83*
€ 1.775,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,45*
€ 1.765,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,01*
€ 1.713,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,56*
€ 1.680,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,20*
€ 1.647,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7389
ab € 200,46*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 137,64*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 135,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.