Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmierstoff-Tank,HxLxB 1950x1630x800mm,1500l,f. Frisch-/Gebrauchtöl,HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
206194
206194
Artikel-Nr.:
     711-206194
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7539
EAN/GTIN:
     4052886080436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Schmierstoff-Tank
  • Höhe x Länge x Breite 1950 x 1630 x 800 mm
  • Inhalt 1500 l
  • für Frisch- und Gebrauchtöl
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • mit Füllstands- und optischer Leckanzeige
  • Allseitig einfahrbar
  • Mit Schraubdeckel
  • Tragegriffe
  • Transportzulassung nach ADR

Suchbegriffe:
Tank, Lagertank, Umweltschutz, Lagerbehälter, Raumspartank, Altölbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Gefahrstoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Lagerbehälter
Behältertyp:
Schmierstoff-Tank
Euronorm:
nein
Inhalt:
1500 l
Höhe:
1950 mm
Länge:
1630 mm
Breite:
800 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
Frisch- und Gebrauchtöl
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Unterbau:
Stahlblechpalette
unterfahrbar:
ja
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Behälter Ausstattung:
Füllstands- und optische Leckanzeige
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Zulassung:
Transportzulassung nach ADR
Gewicht:
165 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagertank, Sicherheitstank, Schmierstofftank, Öltank, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl mit kufen, schmierstofftank chemowerk, schmierstofftank 1500l, Tank, Umweltschutz, Lagerbehälter, Raumspartank, Altölbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrstoffsammler, Schmierstoff-Tank, Gefahrstoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.677,47*
€ 1.814,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.709,56*
€ 1.815,40*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.767,21*
€ 1.888,63*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.795,14*
€ 1.902,75*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 2.436,93*
€ 2.574,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.574,97*
€ 3.064,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.559,91*
€ 3.046,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.492,16*
€ 2.965,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.457,00*
€ 2.923,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.436,93*
€ 2.899,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7389
ab € 200,71*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 138,57*
Zubehör
CEMO
8323
ab € 146,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.