Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel,VCI-Korrosionsschutz,LDPE,blau,100 µm,HxB innen 450x200mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
217140
217140
217140
217140
Artikel-Nr.:
     711-217140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SVCIA15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzbeutel
VCI-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
VCI-Korrosionsschutz-Faltenbeutel
  • Geeignet für Metallteile aus z. B. Kupfer, Messing, Aluminium oder Stahl
  • Aus LDPE in blau
  • Stärke 100 µm
  • Höhe x Breite innen 450 x 200 mm
  • Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband
  • wasserabweisend und korrosionsverhütend

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial, Faltenbeutel, Faltentasche, Korrosionsschutzbeutel, VCI Beutel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Faltenbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
100 µm
Innenhöhe:
450 mm
Innenlänge:
300 mm
Innenbreite:
200 mm
geeignet für (Produkt/Material):
für Metallteile aus z. B. Kupfer, Messing, Aluminium oder St
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
Schutzeigenschaft:
wasserabweisend und korrosionsverhütend
Farbe:
blau
Gewicht:
11.44 kg
Weitere Suchbegriffe: faltenbeutel 100 µ, faltenbeutel, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial, Faltentasche, VCI Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,92*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,76768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 236,84*
€ 281,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 232,74*
€ 276,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 218,31*
€ 259,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 202,24*
€ 240,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 191,92*
€ 228,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.