Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1640x800x710mm,Nutz H 1460mm,2 Gitterwände,blau,Drahtgitterplatte,PP-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220077
220077
Artikel-Nr.:
     711-220077
Herst.-Nr.:
     MB2AC1460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316443137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1640 x 800 x 710 mm
  • Nutzhöhe 1460 mm
  • Aufbauten: 2 Wände (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahl galvanisch verzinkt in blau
  • Plattform aus Drahtgitter
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 108 mm
  • Mit Polypropylen-Bereifung

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Gitterwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Aufbauten:
2 Wände (Drahtgitter)
Traglast:
500 kg
Höhe:
1640 mm
Länge:
800 mm
Breite:
710 mm
Nutzhöhe:
1460 mm
Plattform:
Gitterboden
Material Plattform:
Drahtgitter
Oberfläche Plattform:
galvanisch verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
Farbe Gestell:
blau
nestbar:
nein
Rad-Ø:
108 mm
Bereifung:
Polypropylen
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Gewicht:
26.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Rückwandgitter, esb rollbehälter, rückwandgitter, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Handwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,81*
€ 161,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,51*
€ 162,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,36*
€ 170,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,79*
€ 179,59*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 248,52*
€ 292,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,66*
€ 348,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,44*
€ 342,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,02*
€ 327,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,88*
€ 319,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,52*
€ 295,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,33*
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,22*
Zubehör
ESB Systembau
ZBD725ADLC004
ab € 23,34*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 32,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 30,15*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,76*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 42,73*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,27*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,68*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,76*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,73*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.