Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaum-Feuerlöscher,Aufladel.,6l,Löschleistung 34A 183B (10LE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220632
220632
220632
Artikel-Nr.:
     711-220632
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     500092
EAN/GTIN:
     4260058037120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
  • Aufladelöscher
  • Inhalt 6 l
  • Brandklasse A und B
  • Löschleistung 34A 183B (10LE)
  • Temperaturbereich 0°C bis +60°C
  • Bedienung per Druckhebelarmatur
  • mit Schlauch, Schneebrause
  • Behälter aus Stahl in rot
  • Lieferung inklusive Wandhalterung
  • Zulassung nach DIN EN 3

Suchbegriffe:
Feuerlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Aufladelöscher, Brandschutz

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Brandschutz
Brandschutztyp:
Schaum-Feuerlöscher
Feuerlöschertyp:
Aufladelöscher
Inhalt:
6 l
Brandklasse:
A und B
Löschleistung:
34A 183B (10LE)
Temperaturbereich:
0°C bis +60°C
Bedienung:
Druckhebelarmatur
Feuerlöscher Ausstattung:
Schlauch, Schneebrause
Material Behälter:
Stahl
Farbe Behälter:
rot
Unterbau:
Standfuß
Lieferumfang:
inklusive Wandhalterung
Norm:
DIN EN 3 (Zulassung)
Gewicht:
10.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,54*
€ 117,99*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 130,97*
€ 163,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.