Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. außen,51l,HxBxT 913x400x400mm,Korpus Edelstahl Holzoptik,Innenbehälter Stahl,geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222370
222370
Artikel-Nr.:
     711-222370
Herst.-Nr.:
     21284
EAN/GTIN:
     4030695212842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 51 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 913 x 400 x 400 mm
  • Korpus aus Edelstahl in Holzoptik
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in antiksilber
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Wandkonstruktion geschlossen
  • Bodenkonstruktion geschlossen
  • nicht brandgeschützt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
51 l
Höhe:
913 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Material Korpus:
Edelstahl
Farbe Korpus:
Holzoptik
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
antiksilber
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Schutzdach:
ja
Entleerung über:
Tür
Ausführung:
4 Wände in dunkler Holzoptik
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, innenbehälter verzinkt 51 liter, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,47*
€ 744,65*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,19*
€ 744,65*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,65*
€ 884,68*
Frei Haus
ab € 986,22*
€ 1.194,36*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 987,51*
€ 1.201,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,29*
€ 1.429,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,47*
€ 1.405,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,00*
€ 1.307,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,80*
€ 1.249,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,51*
€ 1.175,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.