Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Depot,f. 16xØ 230mm Flasche,HxBxT 2170x1085x1140mm,m. Dach,Gitterrostboden,m. Flügeltür,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222484
222484
Artikel-Nr.:
     711-222484
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-E/G M 0
EAN/GTIN:
     4052462054233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Depot
  • zur Lagerung im Freien
  • für 16 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 2170 x 1085 x 1140 mm
  • mit Einfahrtaschen
  • mit geschlossenem Dach
  • mit Boden aus Gitterrost
  • mit Flügeltür
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gasflaschencontainer, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschenschrank, Gasflaschen-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gasflaschen-Depot
Lagerort:
im Freien
Kapazität:
16 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen Ø 230 mm max.:
16 Stück
Höhe:
2170 mm
Breite:
1085 mm
Tiefe:
1140 mm
Container Ausstattung:
Einfahrtaschen
Boden Ausführung:
Gitterrostboden
Dach:
geschlossen
Türtyp:
Flügeltür
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja // bitte anfragen
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
194 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.213,64*
€ 1.433,78*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,96*
€ 1.444,50*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.347,54*
€ 1.479,43*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.352,91*
€ 1.480,90*
Lager 711
20 Tage
22
Frei Haus
ab € 2.561,99*
€ 2.682,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.682,06*
€ 3.191,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.649,31*
€ 3.152,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.583,82*
€ 3.074,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.561,99*
€ 3.048,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
AUFAHRRAMPE GFC-E/T
ab € 134,40*
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 33,08*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 153,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.