Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Depot,f. 32xØ 230mm Flasche,HxBxT 2260x2115x1155mm,m. Dach,Gitterrostboden,m. Doppel-Flügeltür,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222485
222485
Artikel-Nr.:
     711-222485
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-E/G M 1
EAN/GTIN:
     4052462054240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Depot
  • zur Lagerung im Freien
  • für 32 Gasflaschen mit Durchmesser 230 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 2260 x 2115 x 1155 mm
  • mit Einfahrtaschen
  • mit geschlossenem Dach
  • mit Boden aus Gitterrost
  • mit Doppel-Flügeltür
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gasflaschencontainer, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschenschrank, Gasflaschen-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gasflaschen-Depot
Lagerort:
im Freien
Kapazität:
32 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen Ø 230 mm max.:
32 Stück
Höhe:
2260 mm
Breite:
2115 mm
Tiefe:
1155 mm
Container Ausstattung:
Einfahrtaschen
Boden Ausführung:
Gitterrostboden
Dach:
geschlossen
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja // bitte anfragen
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
336 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.763,39*
€ 2.124,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.977,06*
€ 2.140,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.977,24*
€ 2.140,46*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.076,54*
€ 2.231,09*
Lager 711
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.634,17*
€ 3.837,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.837,20*
€ 4.566,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.811,28*
€ 4.535,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.702,55*
€ 4.406,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.650,27*
€ 4.343,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.634,17*
€ 4.324,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
AUFAHRRAMPE GFC-E/T
ab € 134,40*
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 33,08*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 153,99*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M1
ab € 121,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.