Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Wandhalter,f. 1xØ 140mm Flasche,HxBxT 50x200x90mm,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222499
222499
Artikel-Nr.:
     711-222499
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GWH 140-I
EAN/GTIN:
     4052462062986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalter
  • für 1 Gasflasche(n) mit Durchmesser 140 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 200 x 90 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt
  • mit mit Kettensicherung

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschen-Halter, Gasflaschen-Wandhalter, Gasflaschen-Wandhalterung, Halter für Gasflasche, Wandhalter für Gasflasche

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gasflaschen-Wandhalter
Kapazität:
1 Gasflasche
Kapazität Gasflaschen Ø 140 mm max.:
1 Stück
Halter Ausstattung:
Kettensicherung
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
90 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschen-Halter, Gasflaschen-Wandhalter, Gasflaschen-Wandhalterung, Halter für Gasflasche, Wandhalter für Gasflasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 34,92*
€ 45,83*
13 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 34,94*
€ 45,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,02*
€ 59,35*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 46,29*
€ 59,56*
Lager 711
23
1
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 81,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.