Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenwagen,Tragl. 100kg,1 Etagen,Ladefl. L 940mm,HxLxB 890x1130x527mm,RAL5010,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224735
224735
Artikel-Nr.:
     711-224735
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     72146
EAN/GTIN:
     4052293721465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifentransportwagen
Reifenwagen
reifentransportwagen
Reifenwagen
  • Traglast 100 kg
  • 1 Etagen
  • Ladefläche Länge 940 mm
  • Höhe x Länge x Breite 890 x 1130 x 527 mm
  • Bodenplatte aus Holz, Etage offen
  • Rahmen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Wagen, Transportwagen, Reifentransportwagen, Rädertransportwagen, Radtransportwagen, Reifenwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Reifenwagen
Traglast:
100 kg
Ladeflächenlänge:
940 mm
Etagen Anzahl:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
890 mm
Länge:
1130 mm
Breite:
527 mm
Euronorm:
nein
Material:
Stahl
Lenkstange:
nein
Wagen Ausstattung:
Bodenplatte aus Holz, Etage offen
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Wagen, Transportwagen, Rädertransportwagen, Radtransportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 145,35*
€ 177,09*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 241,43*
€ 290,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,14*
€ 345,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.