Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen,f. Wertstoffbehälter,Gestell schwarz,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
229015
229015
Artikel-Nr.:
     711-229015
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390128
EAN/GTIN:
     4260058015975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Rollensatz Transportwagen
Transportwagen Rollensatz
Transportwagen
  • Für Wertstoffbehälter
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportwagen
Zubehör für:
Wertstoffbehälter
Plattform:
offen
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportwagenrollensatz, Fahrgestell Wertstoffsammler, Fahruntersatz Abfallsammler, Trennsystemfahrwagen, rollensatz transportwagen, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,70*
€ 251,69*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 319,80*
€ 378,09*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,09*
€ 449,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,98*
€ 431,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,73*
€ 419,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.