Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter,f. 200/220l Fass,HxØ 120x645mm,m. Sieb,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
236245
236245
Artikel-Nr.:
     711-236245
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     240013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Ringfass
Sickenspundfass
Trichter
  • für 200-Liter-Stahl-Spundfass/220-Liter-Kunststoff-L-Ring-Fass
  • Höhe x Durchmesser 120 x 645 mm
  • max. Füllvolumen 27 l
  • mit Sieb und Auslaufstutzen zur Arretierung
  • aus Polyethylen

Suchbegriffe:
Trichter, Fasstrichter, Einfülltrichter

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Trichter
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
645 mm
max. Füllmenge:
27 l
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb
Fass-/Container-Handling Ausstattung:
Sieb, Auslaufstutzen
Flammsperre:
nein
für Fass:
200-Liter-Stahl-Spundfass/220-Liter-Kunststoff-L-Ring-Fass
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spundfass, denios fasstrichter, fass trichter, ringfass kunststoff, Trichter, Einfülltrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,85*
€ 102,08*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 111,30*
€ 137,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
240014
ab € 70,93*
Zubehör
Denios
279137
ab € 101,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.