Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter,ESD,f. 200/220l Fass,HxØ 120x645mm,m. Arretierung,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
236249
236249
Artikel-Nr.:
     711-236249
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     241917
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Ringfass
Sickenspundfass
Trichter
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • für 200-Liter-Stahl-Spundfass/220-Liter-Kunststoff-L-Ring-Fass
  • Höhe x Durchmesser 120 x 645 mm
  • max. Füllvolumen 27 l
  • mit Auslaufstutzen zur Arretierung
  • aus Polyethylen

Suchbegriffe:
Trichter, Fasstrichter, Einfülltrichter

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Trichter
elektrisch leitend:
ja
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
645 mm
max. Füllmenge:
27 l
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Fass-/Container-Handling Ausstattung:
Auslaufstutzen
Flammsperre:
nein
für Fass:
200-Liter-Stahl-Spundfass/220-Liter-Kunststoff-L-Ring-Fass
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spundfass, denios fasstrichter, fass trichter, ringfass kunststoff, Trichter, Einfülltrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,85*
€ 183,51*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 188,04*
€ 229,93*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
241918
ab € 95,75*
Zubehör
Denios
279137
ab € 101,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.