Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwickler,f. Rollenkern 76mm/ max. BxØ 500x300mm,Drehteller Ø 1500mm,Wickel H 2100mm,5 Wickelmodi,m. Auffahrrampe,gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240143
240143
240143
240143
240143
Artikel-Nr.:
     711-240143
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13600
EAN/GTIN:
     4030198136003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehteller Stretchmaschine
Stretchmaschine Drehteller
Papierhülse
Pappkern
Palettenwickler
  • für Folienrollen mit einem 76 mm Kern, max. Rollenbreite x -durchmesser 500 x 300 mm
  • Durchmesser Drehteller 1500 mm
  • Wickelhöhe 2100 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • für Palettenladung 2400 kg
  • manueller Wickelmodus + 4 automatische Modi: Auf- & Abwärts (Kreuzwicklung), nur Aufwärts, beide mit Stopp, um eine Deckblattfolie auf die Palette aufzulegen
  • mit 10 Programm-Speicherplätzen
  • Drehteller- und Schlittengeschwindigkeit sowie Anzahl der Kopf- und Fußwicklungen unabhängig voneinander einstellbar, Einstellbare Folienüberlappung unten
  • Sanft-Anlauf und -Stopp, automatische Höhenerkennung und Wickelprozess pausierbar
  • mit Auffahrrampe für bequemes beladen und Einfahröffnungen an der Frontseite für einen leichten transport der Maschine mit Stapler
  • in gelb/schwarz
  • Nutzungshinweis: Für die automatische Höhenerkennung von dunklen / reflektierenden Gütern ist eine Spezialfotozelle notwendig, bitte separat anfragen

Suchbegriffe:
Stretchmaschine, Palettenwickler, Foliermaschine, Stretchwickler

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungsmaschine
Höhe:
2420 mm
Breite:
1500 mm
Durchmesser Drehteller:
1500 mm
Geschwindigkeit Drehteller:
6-12 U/min
Wickelhöhe:
2100 mm
für Palettenmaße:
1200 x 800 mm
für Traglast:
2400 kg
für Rollenbreite:
500 mm
für Rollendurchmesser:
300 mm
für Rollenkern:
76 mm
für Folienstärke:
35 µm
Programm-Speicherplätze Anzahl:
10
Wickelmodi:
aufwärts, abwärts, aufwärts mit Deckblattfunktion, abwärts m
Verpackungsmaschine Funktion:
Sanft-Anlauf und -Stopp, automatische Höhenerkennung, Wickel
Verpackungsmaschine Einstellungen:
Drehteller-/ Schlittengeschwindigkeit, Anzahl der Kopf-/ Fuß
Verpackungsmaschine Ausstattung:
Auffahrrampe, Einfahröffnung
Folienbremse:
mechanisch
Geräuschpegel:
72 dB(A)
Spannungsversorgung:
220-240 V, 50/60 Hz
Farbe:
gelb/schwarz
Gewicht:
540 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE54880322
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.296,21*
€ 4.318,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.300,60*
€ 4.323,05*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.320,24*
€ 4.342,62*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.387,61*
€ 4.409,60*
Lager 711
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 7.594,19*
€ 7.594,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.594,20*
€ 9.037,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.594,19*
€ 9.037,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.