Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsrucksack,DIN 13157/Erste-Hilfe,Cordura,rot,HxLxB 180x450x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242426
242426
242426
242426
242426
242426
242426
242426
242426
242426
242426
242426
242426
242426
Artikel-Nr.:
     711-242426
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-400-R-FA
EAN/GTIN:
     4251824302962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Rettungsrucksack
  • Füllung nach DIN 13157 und Spezialfüllung Erste-Hilfe
  • Rucksack aus Cordura in rot
  • Verschließbar mit Reißverschluss
  • Höhe x Länge x Breite 180 x 450 x 270 mm
  • Ausgestattet mit 4 farbig gekennzeichneten Modultaschen

Suchbegriffe:
Rettungsrucksack, Rettungstasche, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Verbandskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Serie:
ultraRESCUE LITE
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Rettungsrucksack
Füllung:
nach DIN 13157
Spezialfüllung:
Erste-Hilfe/ DIN 13157
Material Tasche/Rucksack:
Cordura
Farbe Tasche/Rucksack:
rot
Höhe:
180 mm
Länge:
450 mm
Breite:
270 mm
Tasche Ausstattung:
4 Modultaschen
Verschluss:
Reißverschluss
Gewicht:
2.5 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 255,94*
€ 302,72*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 254,01*
€ 302,74*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 256,30*
€ 303,33*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 256,82*
€ 304,59*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 405,22*
€ 466,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,77*
€ 555,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,77*
€ 544,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,77*
€ 512,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,65*
€ 497,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,22*
€ 482,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.