Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsrucksack,DIN 13157/Sport,Cordura,rot,HxLxB 210x450x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242430
242430
242430
242430
242430
242430
242430
242430
242430
242430
242430
242430
242430
242430
Artikel-Nr.:
     711-242430
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-400-R-SP
EAN/GTIN:
     4251824302931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Rettungsrucksack
  • Füllung nach DIN 13157 und Spezialfüllung Sport
  • Rucksack aus Cordura in rot
  • Verschließbar mit Reißverschluss
  • Höhe x Länge x Breite 210 x 450 x 270 mm
  • Ausgestattet mit 4 farbig gekennzeichneten Modultaschen

Suchbegriffe:
Rettungsrucksack, Rettungstasche, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Verbandskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Serie:
ultraRESCUE LITE
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Rettungsrucksack
Füllung:
nach DIN 13157
Spezialfüllung:
Sport / DIN 13157
Material Tasche/Rucksack:
Cordura
Farbe Tasche/Rucksack:
rot
Höhe:
210 mm
Länge:
450 mm
Breite:
270 mm
Tasche Ausstattung:
4 Modultaschen
Verschluss:
Reißverschluss
Gewicht:
2.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 240,58*
€ 299,53*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 362,66*
€ 434,62*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,62*
€ 517,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,74*
€ 512,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,38*
€ 476,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,08*
€ 465,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.