Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1760x815x724mm,Nutz H 1520mm,3 Gitterwände,Edelstahl,HDPEplatte telegrau,PU-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244010
244010
244010
Artikel-Nr.:
     711-244010
Herst.-Nr.:
     KB3A70461530A2S241I3
EAN/GTIN:
     4260507757555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Edelstahl-Rollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1760 x 815 x 724 mm
  • Nutzhöhe 1520 mm
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL7046 telegrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung auf Polyamid-Felge
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Rollbehälter, Rollwagen, Drahtgitter-Großbehälter, Draht-Kastenwagen, Edelstahl-Wagen, Hygiene-Rollbehälter

Weitere Informationen:
Serie:
rolltainer®
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Traglast:
500 kg
Höhe:
1760 mm
Länge:
815 mm
Breite:
724 mm
Nutzhöhe:
1520 mm
Plattform:
geschlossen
Material Plattform:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Plattform:
ähnlich RAL7046 telegrau
Material Gestell:
Edelstahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Rad-Ø:
125 mm
Bereifung:
Polyurethan
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Gewicht:
29.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Rollwagen, Drahtgitter-Großbehälter, Draht-Kastenwagen, Edelstahl-Wagen, Hygiene-Rollbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,50*
€ 634,20*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,32*
€ 637,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,28*
€ 679,50*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 793,64*
€ 888,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,74*
€ 1.057,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,13*
€ 1.044,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,74*
€ 990,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,80*
€ 967,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,64*
€ 944,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESB Systembau
F12A00PE07046OL-0I3
ab € 101,82*
Zubehör
ESB Systembau
F71A03PEF37046
ab € 86,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.