Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygieneboden,f. Gitterbehälter BxT 710x762mm,Tragl. 150kg,HDPE,telegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244011
244011
244011
244011
Artikel-Nr.:
     711-244011
Herst.-Nr.:
     F71A03PEF37046E
EAN/GTIN:
     4260633271536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Gitter-Behälter
Hygieneboden
  • Für Gitterbehälter Breite x Tiefe 710 x 762 mm
  • Traglast 150 kg
  • Aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL7046 telegrau

Suchbegriffe:
Zwischenboden, Fachboden, Fach-Boden

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Hygieneboden
für Behältertyp:
Drahtgitterbehälter
für Behälterbreite:
710 mm
für Behältertiefe:
762 mm
Traglast:
150 kg
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
ähnlich RAL7046 telegrau
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, einlegeboden gitterwagen, Zwischenboden, Fachboden, Fach-Boden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,51*
€ 108,37*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 108,39*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.