Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1400x620x1500mm,Nutz H 1190mm,3 Gitterwände,vzkt.,Drahtgitterplatte,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244028
244028
244028
Artikel-Nr.:
     711-244028
Herst.-Nr.:
     S36201500FC053
EAN/GTIN:
     4260507757630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1400 x 620 x 1500 mm
  • Nutzhöhe 1190 mm
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Plattform aus Drahtgitter
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Elastik-Bereifung auf Polyamid-Felge
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Rollbehälter, Draht-Kastenwagen, Drahtgitter-Großbehälter, Stahlrohrwagen, Rollwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Traglast:
500 kg
Höhe:
1400 mm
Länge:
620 mm
Breite:
1500 mm
Nutzhöhe:
1190 mm
Plattform:
durchbrochen
Material Plattform:
Drahtgitter
Oberfläche Plattform:
galvanisch verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
Rad-Ø:
125 mm
Bereifung:
Elastik
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Material Felge:
Polyamid
Deckel:
nein
Gewicht:
45.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Draht-Kastenwagen, Drahtgitter-Großbehälter, Stahlrohrwagen, Rollwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,93*
€ 467,58*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 400,67*
€ 467,60*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 589,95*
€ 677,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,64*
€ 806,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,68*
€ 801,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,84*
€ 770,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,06*
€ 745,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,95*
€ 702,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESB Systembau
BWASF6201500C
ab € 99,59*
Zubehör
ESB Systembau
ZD6201500MRKFC
ab € 72,29*
Zubehör
ESB Systembau
S06201500FC053
ab € 269,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.