Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch,HxBxT 850x700x700mm,Platte Rost,Platte RAL7016,4-Fuß Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244149
244149
244149
244149
244149
Artikel-Nr.:
     711-244149
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPS03N-0700-001
EAN/GTIN:
     4051152111393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
klw schweisstisch
KLW Lutz Schweißtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 700 x 700 mm
  • Traglast 1000 kg
  • Platte aus Rost
  • Platte in RAL7016 Anthrazitgrau
  • 4-Fußgestell aus Stahl

Suchbegriffe:
Schweißertisch, Schweißtisch, Werkbank, Arbeitstisch, Schweisstisch, Schweissertisch

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schweißtisch
Höhe:
850 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
700 mm
Traglast:
1000 kg
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
4-Fußgestell
fahrbar:
nein
Unterbauten:
keine
Material Platte:
Rost
Farbe Platte:
anthrazitgrau // RAL7016
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
anthrazitgrau // RAL7016
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Werkbank, Arbeitstisch, Schweisstisch, Schweissertisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,30*
€ 428,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,48*
€ 591,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,22*
€ 596,09*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,39*
€ 601,84*
Lager 711
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 652,12*
€ 747,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,80*
€ 889,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,61*
€ 875,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,84*
€ 835,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,55*
€ 814,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,12*
€ 776,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.