Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch,HxBxT 858x1500x700mm,Platte Stahl,Platte RAL7016,4-Fuß Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244154
244154
244154
Artikel-Nr.:
     711-244154
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPS11N-1500-001
EAN/GTIN:
     4051152449441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
klw schweisstisch
KLW Lutz Schweißtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 858 x 1500 x 700 mm
  • Traglast 500 kg
  • Platte aus Stahl
  • Platte in RAL7016 Anthrazitgrau
  • 4-Fußgestell aus Stahl
  • 4 Lenkrollen
  • Rollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Schweißertisch, Schweißtisch, Werkbank, Arbeitstisch, Schweisstisch, Schweissertisch

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schweißtisch
Höhe:
858 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
5 mm
Traglast:
500 kg
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
4-Fußgestell
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
Rollen mit Feststellern
Unterbauten:
1 Ablageboden, 1 Schublade, 1 Schweißdrahtaufnahme
Material Platte:
Stahl
Farbe Platte:
anthrazitgrau // RAL7016
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
anthrazitgrau // RAL7016
Gewicht:
71 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Werkbank, Arbeitstisch, Schweisstisch, Schweissertisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,52*
€ 711,75*
Lager 711
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.131,55*
€ 1.249,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,99*
€ 1.487,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,19*
€ 1.478,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,82*
€ 1.424,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,34*
€ 1.387,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,55*
€ 1.346,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.