Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobeutel,PE-Schaum,silber,LxB innen 300x200mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
253857
253857
Artikel-Nr.:
     711-253857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIT22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermobeutel
Thermobeutel
  • Geeignet für temperatursensible Waren wie z. B. Medikamente oder Impfstoffe
  • Aus Polyethylenschaum mit Außendecke aus metallisierter PET-Folie in silber
  • Länge x Breite innen 300 x 200 mm
  • Wirkt blickdicht und isolierend
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Isolierbeutel, Isolierbox, Versandbeutel, Haftklebebeutel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Thermobeutel
Material:
Polyethylenschaum
Beschichtung:
metallisierte PET-Folie
Innenlänge:
300 mm
Innenbreite:
200 mm
geeignet für (Produkt/Material):
temperatursensible Waren wie z. B. Medikamente oder Impfstof
Verschluss:
Haftklebung
Folie Eigenschaft:
blickdicht, isolierend
antistatisch:
nein
Farbe:
silber
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Beutel, Isolierbeutel, Isolierbox, Versandbeutel, Haftklebebeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,34*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 1,0634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 133,39*
€ 158,73
pro Box
ab 2 Boxen
€ 132,60*
€ 157,79
pro Box
ab 5 Boxen
€ 125,96*
€ 149,89
pro Box
ab 10 Boxen
€ 119,90*
€ 142,68
pro Box
ab 500 Boxen
€ 106,34*
€ 126,54
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.